Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Disano - RAPID SYSTEM 6501 fluo 2X36 4000K blanc

Disano - RAPID SYSTEM 6501 fluo 2X36 4000K blanc

DISANO ILLUMINAZIONE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952128314

Réf. Sonepar

00076019910

Réf. Fournisseur

DIS23753600

Réf. Commerciale

Disano

Rapid system cel 1,3kg fl 2x36 3350 lumens 4000k ra 1b fixation g13 70w blanc ip40 ik07

Les Atouts de la gamme:

Le luminaire Rapid System est polyvalent, simple à monter et à transformer. La gamme peut se targuer à présent des principaux avantages de la technologie LED pour l'éclairage, à savoir une lumière de qualité, l'économie d'énergie et une longue durée de vie.Une solution simple et novatrice afin de disposer d'une technologie de pointe pour l'éclairage des boutiques et espaces commerciaux.Le produit est polyvalent, simple à monter et à transformer. Rapid System peut compter sur des LED de toute dernière génération, et les modules peuvent être orientés pour optimiser la qualité et l'efficacité de la lumière quand les accessoires optiques sont utilisés. Une solution simple et novatrice afin de disposer d'une technologie de pointe pour l'éclairage des boutiques et espaces commerciaux./!\ Pour la version Rapid System à sources UV, il est fondamental de confier l’étude de projet à un technicien qualifié.