![Disano - RAPID SYSTEM 6401 Fluo 1X18 blanc blanc](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/76/DIS23804008_0.jpg?ts=1705982512069)
Disano - RAPID SYSTEM 6401 Fluo 1X18 blanc blanc
![DISANO ILLUMINAZIONE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00076.gif?ts=1646344049429&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952031218
Réf. Sonepar
00076020990
Réf. Fournisseur
DIS23804008
Réf. Commerciale
Disano
Rapid System CEL 6401 FL 1x18 1350 lumens 4000k Ra 1b Fixation G13 20W BLANC 1,02kg IP40 IK07
Les Atouts de l'article:
Le corps du luminaire • En acier laminé galvanisé à chaud • Ses bords retournés anti-coupure• Calottes en polycarbonateLa peinture • En acier pré verni au four avec • Une résine en polyester, de • Couleur blanche, • Stabilisée aux rayons UV• Anti-jaunissementLa douille • En polycarbonate blanc• Les contacts en bronze Il dispose un loquet de fixation en nylonCe luminaire se monte directement au plafond ou au murInstallables sur des surfaces normalement inflammablesEn cas de coupure de courant, la lampe reliée au circuit de secours reste allumée et permet d’éviter ainsi les désagréments dus à une interruption soudaine de l’alimentationL’autonomie du dispositif est de 60 minutesLorsque l’alimentation électrique est rétablie, la pile se recharge automatiquement
Les Atouts de la gamme:
Le luminaire Rapid System est polyvalent, simple à monter et à transformer. La gamme peut se targuer à présent des principaux avantages de la technologie LED pour l'éclairage, à savoir une lumière de qualité, l'économie d'énergie et une longue durée de vie.Une solution simple et novatrice afin de disposer d'une technologie de pointe pour l'éclairage des boutiques et espaces commerciaux.Le produit est polyvalent, simple à monter et à transformer. Rapid System peut compter sur des LED de toute dernière génération, et les modules peuvent être orientés pour optimiser la qualité et l'efficacité de la lumière quand les accessoires optiques sont utilisés. Une solution simple et novatrice afin de disposer d'une technologie de pointe pour l'éclairage des boutiques et espaces commerciaux./!\ Pour la version Rapid System à sources UV, il est fondamental de confier l’étude de projet à un technicien qualifié.