![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/76/DIS41342039_0.jpg?ts=1705982573657)
Disano - RADON 2163 Led 98W graphite 3000K
![DISANO ILLUMINAZIONE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00076.gif?ts=1646344049429&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
taux de distortion harmonique - 30
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée - A++, A+, A (LED)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00076004286
Réf. Fournisseur
DIS41342039
Réf. Commerciale
Disano
température de couleur
3000...3000 K
taux de distortion harmonique
30
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
Étanche Radon LED 98W 11404 lumens 3000k CRI 80 Gris 3,98kg UGR<22 IP66 IK08 Lowflicker ta -30° + 40°C Maintien flux lumineux: L90B10 100.000 heures groupe de risque photobiologique : Groupe 0 (exempt de risque)
Les Atouts de la gamme:
La famille des projecteurs Radon LED comprend des versions avec optiques à fasceau intensif, symétrique et asymétrique.Déclinaion en 1 module, 2 modules ou 3 modules.Corps : aluminium extrudé avec embouts en aluminium moulé sous pression.Reflecteur : en aluminium satiné, de haute rendement et anti-reflets.Diffuseur : verre trempé épaisseur 4 mm résistant aux chocs thermiques et mécaniques (essais NF EN 12150-1/2001).Peinture : le cycle de peinture poudre standard se compose d'une phase de prétraitement superficiel du métal et d'une passe de peinture poudre polyester, résistante à la corrosion et au brouillard salin, stabilisée aux rayons UV.Equipement : étrier en acier galvanisé peint; joint en caoutchouc siliconé ; visseries externes en acier inox ; vanne de circulation d'air. Connecteur étanche pour une installation rapide sans besoin d'ouvrir l'appareil.Alimentation: alimentation 220-240V 50/60Hz, avec driver IP66 sur luminaire. Protection contre les impulsions conforme à la norme EN 61547 pour la platine Led et son driver.Deux modes de fonctionnement : - Mode différentiel : entre les conducteurs actifs, entre phase et neutre.- Mode commun : entre les conducteurs actifs, phase/neutre et la terre ou le corps du luminaire si celui-ci a une isolation classe II et est installé sur mât métallique. Sur demande : Protection jusqu'à 10kV. Differents systèmes de gestion de l'éclairage au point lumineux ou centralisés avec capteurs de présence/luminosité.Peinture conforme à la norme NF EN ISO 9227 - Essais de corrosion en atmosphères artificielles, pour atmosphères agressives.