Disano - PORTOFINO 1879 Led sphérique Haut graphite 3000K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
puissance du système - 10 W
indice de protection (IP) - IP65
source lumineuse fournie - Oui
nombre de lampes/modules - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952164060
Réf. Sonepar
00076004472
Réf. Fournisseur
DIS51119039
Réf. Commerciale
Disano
température de couleur
3000...3000 K
puissance du système
10 W
indice de protection (IP)
IP65
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
appareillage fourni
Non
régulation constante du flux lumineux
Non
compatible IFTTT
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
appareil de commande échangeable
Non
facteur de puissance (cos phi)
0.9
classe de protection
I
largeur
140 mm
avec plaque de base
Oui
couleur du boîtier/corps
autre
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
diamètre
140 mm
avec détecteur crépusculaire
Non
longueur
190 mm
hauteur/profondeur
620 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
émission de lumière
direct
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
tension nominale (Un)
220...240 V
Extérieur PORTOFINO 1879 CLD 1,72KG 801 lumens 3000K CRI> 80 10W graphite IP65 IK08 facteur de puissance >0,9 durée de vie 70% 50.000 h (L80B20) groupe de risque 0
Les Atouts de l'article:
Le luminaire PORTOFINO dispose du cablage cld (alimentation électrique)• Type moyenneSon faisceau a un angle moyenLa couleur du produit est en graphiteSa température de couleur est de 3000k (rendu plus chaud)
Les Atouts de la gamme:
L’appareil PORTOFINO s’adapte facilement à son environnement, avec son design simple et épuré, il s’accommodera pour tous les installations résidentielles. La gamme se décline en plusieurs versions (muraux, et ou au sol) et en plusieurs températures de couleur entre le 4000k et le 3000k.CORPS : en aluminium.DIFFUSEUR : en polycarbonate transparent, incassable et auto-extinguible V2, stabilisé aux rayons UV.PEINTURE : cycle de peinture liquide standard, par immersion, se compose de plusieurs phases : une première phase de prétraitement superficiel du métal, une couche de peinture cataphorèse résistante à la corrosion et au brouillard salin, une couche finale de peinture liquide acrylique bi-composante stabilisée aux rayons UV.NORMES : appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection IP selon les normes EN 60529.