Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Disano - MODOLED 3250 Led 16290lm bi-puissance anthracite 4000K

Disano - MODOLED 3250 Led 16290lm bi-puissance anthracite 4000K

DISANO ILLUMINAZIONE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • puissance du système - 152 W

  • flux lumineux utile - 16290 lm

  • indice de protection (IP) - IP66

  • avec élément de protection - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952120417

Réf. Sonepar

00076212041

Réf. Fournisseur

DIS33010600

Réf. Commerciale

Disano

température de couleur

4000...4000 K

puissance du système

152 W

flux lumineux utile

16290 lm

indice de protection (IP)

IP66

avec élément de protection

Oui

source lumineuse fournie

Oui

protection contre l'incendie « D »

Non

nombre de lampes/modules

18

appareillage fourni

Oui

angle de faisceau

faisceau très moyen 10-20°

couleur de la lumière

blanc

type de câblage

terminaison

durée de vie nominale L90/B10 à 25°C

100000 h

Degré de protection (NEMA)

autre

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

sans

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Oui

élément de distribution de lumière

autre

variation DSI

Non

convient pour lampe auxiliaire

Non

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

facteur de puissance (cos phi)

0.9

mode de pose

suspendu

classe de protection

II

largeur

405 mm

diamètre externe

0 mm

réflecteur

mat

douille

autre

section de conducteur

1.5 mm²

type de connexion

autre

couleur du boîtier/corps

anthracite

type de tension

AC

puissance de lampe acceptée

144...144 W

appareillage

driver LED courant constant

indice de rendu des couleurs CRI

70-79

résistant aux ballons

Non

nombre de pôles

3

longueur

405 mm

hauteur/profondeur

88 mm

matériau du boîtier/corps

aluminium

source lumineuse

autre

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

répartition lumineuse

symétrique

matériau du réflecteur

plastique

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

tension nominale (Un)

220...240 V

Reflecteur modoled led 9,83kg 17811 lumens 700ma 4000k 152w nat oxydé ta -30° + 40°C durée de vie 80.000 heures 70% (l70b20) groupe de risque 0 ip66 ik08

Les Atouts de l'article:

Modoled de dimensions 405 x 405Colori acier en 4000K en CRI 80

Les Atouts de la gamme:

Modoled est un projecteur LED idéal pour les petites galeries.Corps: En aluminium extrudé avec dissipateur incorporé pour une longue durée des LED.Diffuseur: verre trempé , résistant aux chocs thermiques et mécaniques LED: Ta-30 à +40 ° C Durée de vie 80.000h 70% L70B20Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque) EN62471.Dissipateur: Le système de dissipation de chaleur est spécialement conçu et réalisé pour permettre le fonctionnement des LED à une température de moins de 50° (Tj = 85°), ce qui garantit de très bonnes performances/rendement et une longue durée de vie.NORMES: appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection selon les normes EN60529.