Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Disano - MODOLED 3250 led 16290lm bi-puissance anthracite 3000K

Disano - MODOLED 3250 led 16290lm bi-puissance anthracite 3000K

DISANO ILLUMINAZIONE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • flux lumineux utile - 16290 lm

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00076004128

Réf. Fournisseur

DIS33010639

Réf. Commerciale

Disano

température de couleur

3000...3000 K

flux lumineux utile

16290 lm

couleur du boîtier/corps

anthracite

Reflecteur modoled led 9,83kg 17811 lumens 700ma 3000k 152w nat oxydé ta -30° + 40°C durée de vie 80.000 heures 70% (l70b20) groupe de risque 0 ip66 ik08

Les Atouts de l'article:

Modoled de dimensions 405 x 405Colori acier en 3000K en CRI 80

Les Atouts de la gamme:

Modoled est un projecteur LED idéal pour les petites galeries.Corps: En aluminium extrudé avec dissipateur incorporé pour une longue durée des LED.Diffuseur: verre trempé , résistant aux chocs thermiques et mécaniques LED: Ta-30 à +40 ° C Durée de vie 80.000h 70% L70B20Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque) EN62471.Dissipateur: Le système de dissipation de chaleur est spécialement conçu et réalisé pour permettre le fonctionnement des LED à une température de moins de 50° (Tj = 85°), ce qui garantit de très bonnes performances/rendement et une longue durée de vie.NORMES: appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection selon les normes EN60529.