Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Disano - MINICOMFORT 853 3X14 4000K blanc

DISANO ILLUMINAZIONE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • flux lumineux utile - 1250 lm

  • couleur de la lumière - blanc

  • avec grilles d'aération - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952079302

Réf. Sonepar

00076207949

Réf. Fournisseur

DIS15354100

Réf. Commerciale

Disano

indice de protection (IP)

IP20

température de couleur

4000...4000 K

flux lumineux utile

1250 lm

couleur de la lumière

blanc

avec grilles d'aération

Non

hauteur/profondeur d'encastrement

56 mm

facteur de puissance (cos phi)

853

source lumineuse fournie

Oui

protection contre l'incendie « D »

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

nombre de lampes/modules

3

adapté à un montage en applique

Non

appareillage fourni

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Oui

angle de faisceau

faisceau moyen 20-40°

classe de protection

I

largeur

596 mm

douille

G5

couleur du boîtier/corps

blanc

type de tension

AC

finition du paralume

ultra brillant

appareillage

ballast électronique

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

largeur d'encastrement

572 mm

longueur

596 mm

hauteur/profondeur

60 mm

matériau du boîtier/corps

acier

source lumineuse

lampe fluorescente D=16 mm

longueur d’encastrement

572 mm

montage en ligne continue possible

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

émission de lumière

direct

répartition lumineuse

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

tension nominale (Un)

220...240 V

Encastré Minicomfort CELL 853 51 W FL 3x14 1250 lumens 4000k Ra 1b Fixation G5 3,2 kg IP20 IK07 UGR<19

Les Atouts de l'article:

Le corps de l'appareil • En tôle d'acier galvanisé • Revêtement cuit au fourL'optique dark light• Des alvéoles à double parabole• En aluminium spéculaire 99, 85 • Anti-reflet • Anti-iridescent à basse luminance avec traitement au PVDLa douille • En polycarbonate avec contacts en bronze phosphoreuxTous le câblage est testé à 100 % alimentation électrique 230V/50hsz avec câble électroniqueCâble rigide de 0, 50 mm² de section avec gaine en PVC-hsT • Résistant à 90°C conforme aux normes CEI 20-20L'equipement de l'appareil • Connecteur rapide pour la connexion électrique • Guichset pour la connexion électriqueOptique fixée par encliquetage • Retenue par des cordelettes • Antichsute en nylonGants anti-traces pour ne pas endommager les optiques avec les doigts lors des opérations de montageEncastrer directement en appui sur les traversinsIls peuvent en outre être installés sur des surfaces normalement inflammables.VERSION AVEC éclairage DE SECOURS : En version SA (Sans Arrêt). En cas de coupure de courant la lampe reliée au circuit de secours reste alluméeAutonomie de 60 minutesSur demande : possibilité de « Main Control System » pour la gestion du circuit de secours

Les Atouts de la gamme:

Disano met à profit son expérience et sa qualité pour transférer la technologie LED à ses plafonniers Minicomfort, l'un des best-sellers du secteur. Les caractéristiques primordiales sont encore celles qui leur ont valu le succès au cours de ces dernières années, mais les plafonniers peuvent se targuer à présent des principaux avantages de la technologie LED pour l'éclairage, à savoir une lumière de qualité, l'économie d'énergie et une longue durée de vie. Seuls les appareils de grande valeur conceptuelle et constructive peuvent adopter ces caractéristiques.Minicomfort LED est l'appareil idéal pour les bureaux, pour les toilettes et, en général, pour tous les endroits qui ont besoin d'un éclairage contrôlé par des optiques basse luminance et qui sont tenus de respecter les normes en vigueur en matière d'éblouissement lumineux.Sa forme garantit une répartition uniforme de la lumière. Les LED blanches (4 000 K) émettent une lumière de première qualité qui garantit un confort visuel maximal et un rendu parfait des couleurs (cri >80).Une solution simple et novatrice pour avoir la toute dernière technologie en matière d'éclairage intérieur.