![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/76/DIS14354100_0.jpg?ts=1705982509073)
Disano - MINICOMFORT 753 fluo 4X14W blanc
![DISANO ILLUMINAZIONE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00076.gif?ts=1646344049429&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
température de couleur - 4000...4000 K
puissance du système - 66 W
flux lumineux utile - 1250 lm
couleur de la lumière - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952079241
Réf. Sonepar
00076207924
Réf. Fournisseur
DIS14354100
Réf. Commerciale
Disano
indice de protection (IP)
IP20
température de couleur
4000...4000 K
puissance du système
66 W
flux lumineux utile
1250 lm
couleur de la lumière
blanc
avec grilles d'aération
Non
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
nombre de lampes/modules
4
adapté à un montage en applique
Non
appareillage fourni
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
classe de protection
I
largeur
596 mm
douille
G5
couleur du boîtier/corps
blanc
type de tension
AC
finition du paralume
ultra brillant
appareillage
ballast électronique
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
adapté à une suspension
Oui
longueur
596 mm
hauteur/profondeur
63 mm
matériau du boîtier/corps
acier
source lumineuse
lampe fluorescente D=16 mm
montage en ligne continue possible
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
émission de lumière
direct
répartition lumineuse
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
tension nominale (Un)
230...230 V
MINICOMFORT 753 fluo 4X14W blanc
Les Atouts de la gamme:
Disano met à profit son expérience et sa qualité pour transférer la technologie LED à ses plafonniers Minicomfort, l'un des best-sellers du secteur. Les caractéristiques primordiales sont encore celles qui leur ont valu le succès au cours de ces dernières années, mais les plafonniers peuvent se targuer à présent des principaux avantages de la technologie LED pour l'éclairage, à savoir une lumière de qualité, l'économie d'énergie et une longue durée de vie. Seuls les appareils de grande valeur conceptuelle et constructive peuvent adopter ces caractéristiques.Minicomfort LED est l'appareil idéal pour les bureaux, pour les toilettes et, en général, pour tous les endroits qui ont besoin d'un éclairage contrôlé par des optiques basse luminance et qui sont tenus de respecter les normes en vigueur en matière d'éblouissement lumineux.Sa forme garantit une répartition uniforme de la lumière. Les LED blanches (4 000 K) émettent une lumière de première qualité qui garantit un confort visuel maximal et un rendu parfait des couleurs (cri >80).Une solution simple et novatrice pour avoir la toute dernière technologie en matière d'éclairage intérieur.