Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Disano - MINICOMFORT 753 fluo 2X49W blanc

DISANO ILLUMINAZIONE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • puissance du système - 105 W

  • flux lumineux utile - 4350 lm

  • couleur de la lumière - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952083064

Réf. Sonepar

00076208306

Réf. Fournisseur

DIS14354400

Réf. Commerciale

Disano

indice de protection (IP)

IP20

température de couleur

4000...4000 K

puissance du système

105 W

flux lumineux utile

4350 lm

couleur de la lumière

blanc

avec grilles d'aération

Non

source lumineuse fournie

Oui

protection contre l'incendie « D »

Non

nombre de lampes/modules

2

adapté à un montage en applique

Non

appareillage fourni

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

angle de faisceau

faisceau moyen 20-40°

classe de protection

I

largeur

294 mm

douille

G5

couleur du boîtier/corps

blanc

type de tension

AC

finition du paralume

ultra brillant

appareillage

ballast électronique

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

adapté à une suspension

Oui

longueur

1469 mm

hauteur/profondeur

63 mm

matériau du boîtier/corps

acier

source lumineuse

lampe fluorescente D=16 mm

montage en ligne continue possible

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

émission de lumière

direct

répartition lumineuse

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

tension nominale (Un)

230...230 V

MINICOMFORT 753 fluo 2X49W blanc

Les Atouts de la gamme:

Disano met à profit son expérience et sa qualité pour transférer la technologie LED à ses plafonniers Minicomfort, l'un des best-sellers du secteur. Les caractéristiques primordiales sont encore celles qui leur ont valu le succès au cours de ces dernières années, mais les plafonniers peuvent se targuer à présent des principaux avantages de la technologie LED pour l'éclairage, à savoir une lumière de qualité, l'économie d'énergie et une longue durée de vie. Seuls les appareils de grande valeur conceptuelle et constructive peuvent adopter ces caractéristiques.Minicomfort LED est l'appareil idéal pour les bureaux, pour les toilettes et, en général, pour tous les endroits qui ont besoin d'un éclairage contrôlé par des optiques basse luminance et qui sont tenus de respecter les normes en vigueur en matière d'éblouissement lumineux.Sa forme garantit une répartition uniforme de la lumière. Les LED blanches (4 000 K) émettent une lumière de première qualité qui garantit un confort visuel maximal et un rendu parfait des couleurs (cri >80).Une solution simple et novatrice pour avoir la toute dernière technologie en matière d'éclairage intérieur.