![Disano - MAT 1478 Ht 4,60M anthracite](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/76/DIS42537200_0.jpg?ts=1705982495063)
Disano - MAT 1478 Ht 4,60M anthracite
![DISANO ILLUMINAZIONE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00076.gif?ts=1646344049429&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
couleur - anthracite
modèle - bouteille/quille
avec plaque de base - Non
forme étagée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952098709
Réf. Sonepar
00076002839
Réf. Fournisseur
DIS42537200
Réf. Commerciale
Disano
matériau
acier
couleur
anthracite
modèle
bouteille/quille
avec plaque de base
Non
forme étagée
Non
diamètre du pied
114 mm
pointe conique
Oui
Extérieur MAT accessoire MAT 1478 Hauteur : 4,60 mètres anthracite
Les Atouts de la gamme:
Les mâts proposés par Disano se déclinent en différents matériaux : fibre de verre, acier ou aluminium.Différentes hauteurs sont proposées ainis que différentes fomes : droit ou cylindro conique...Les standards au niveau des coloris sont : Graphite, Argent SabléPossibilité d'avoir les mâts en Galva ou dans un RAL définiAttention : les mâts sont livrés sans tiges de scellement.