![Disano - LUNAR 981 T5 fluo 1X49 non lampe gris](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/76/DIS16646000_0.jpg?ts=1705982499109)
Disano - LUNAR 981 T5 fluo 1X49 non lampe gris
![DISANO ILLUMINAZIONE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00076.gif?ts=1646344049429&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
source lumineuse fournie - Non
protection contre l'incendie « D » - Non
nombre de lampes/modules - 1
adapté à un montage en applique - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952108972
Réf. Sonepar
00076210897
Réf. Fournisseur
DIS16646000
Réf. Commerciale
Disano
indice de protection (IP)
IP65
source lumineuse fournie
Non
protection contre l'incendie « D »
Non
nombre de lampes/modules
1
adapté à un montage en applique
Non
appareillage fourni
Oui
classe de protection
II
largeur
108 mm
douille
G5
couleur du boîtier/corps
gris
appareillage
ballast électronique
adapté à une suspension
Non
longueur
1300 mm
hauteur/profondeur
136 mm
matériau du boîtier/corps
plastique
source lumineuse
lampe fluorescente D=16 mm
émission de lumière
direct
répartition lumineuse
symétrique
matériau de la verrine
plastique transparent
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
tension nominale (Un)
220...240 V
Intérieur Étanche LUNAR cel FL 1X49 Gris 2,20kg ip65 ik08
Les Atouts de l'article:
LUNAR est équipé du câblage d'alimentation électrique avec ballast électronique + éclairage de secours La couleur du luminaire est en grisIl est installable sur des surfaces inflammablesLe luminaire fait partie de la classe II (double isolation)Son faisceau est un faisceau largeConstruit avec des matériaux incassables
Les Atouts de la gamme:
Le corps du luminaire est moulé par injection en polycarbonate de couleur grise, celui-ci est incassable et autoextinguible, stabilisé aux rayons UV. Il a une résistance mécanique élevée grâce à sa structure renforcée par des nervures internes. On trouve le diffuseur en tube de protection anti-éblouissement en polycarbonate transparent qui est strié de l'intérieur et lisse de l'extérieur.