Disano - LORD 1757 Led 20W blanc 3000K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
puissance du système - 20 W
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 - 2726.8...2726.8 °C
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée - A++, A+, A (LED)
facteur de puissance (cos phi) - 1757
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00076004389
Réf. Fournisseur
DIS42118239
Réf. Commerciale
Disano
température de couleur
3000...3000 K
puissance du système
20 W
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
2726.8...2726.8 °C
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
facteur de puissance (cos phi)
1757
finition du paralume
blanc
Extérieur LORD CELL led bulb 294 lumens 3000k cri>80 10w blanc 4,41kg ip65 ik08
Les Atouts de l'article:
LORD est équipé du câblage d'alimentation éléctronique +ledSa température de couleur est de 3000k (rendu plus chaud)Son faisceau est un faisceau asymétriqueIl est installable sur des surfaces inflammablesConstruit avec des matériaux résitants aux agents corrosifs
Les Atouts de la gamme:
CORPS : en aluminium moulé sous pression, muni de cadre frontal avec grille.DIFFUSEUR : verre trempé de protection, satiné, épaisseur 5 mm, sérigraphsié, résistant aux chocs mécaniques (tests UNI EN 1250-1 : 2001).REFLECTEUR : en aluminium très pur moulé, oxydé anodiquement, épaisseur 4/6µ et brillanté.PEINTURE : cycle de peinture liquide standard, par immersion, se compose de plusieurs phases : une première phase de prétraitement superficiel du métal, une couche de peinture cataphorèse résistante à la corrosion et au brouillard salin, une couche finale de peinture liquide acrylique bi-composante stabilisée aux rayons UV. DOUILLE : En céramique avec contacts argentés culot E27DOtATION : une fois ouvert, le cadre frontal reste accrochsé au corps à l'aide de ressorts antichute afin de faciliter les opérations d'entretien.EQUIPEMENT : serre-câble en nylon f.v. Ø 1/2" gas (câble min Ø 9 max Ø12).Visserie imperdable en acier.MONTAGE:: au mur, sur poteau circulaire.NORMES : appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection IP65IK08 des normes EN 60529.