![Disano - HYDRO 921 T5 fluo 1X14W non lampe gris](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/76/DIS16452800_0.jpg?ts=1705982505032)
Disano - HYDRO 921 T5 fluo 1X14W non lampe gris
![DISANO ILLUMINAZIONE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00076.gif?ts=1646344049429&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP66
température de couleur - 4000...4000 K
puissance du système - 14 W
flux lumineux utile - 1250 lm
source lumineuse fournie - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952124804
Réf. Sonepar
00076212480
Réf. Fournisseur
DIS16452800
Réf. Commerciale
Disano
indice de protection (IP)
IP66
température de couleur
4000...4000 K
puissance du système
14 W
flux lumineux utile
1250 lm
source lumineuse fournie
Non
protection contre l'incendie « D »
Non
nombre de lampes/modules
1
adapté à un montage en applique
Oui
appareillage fourni
Oui
classe de protection
I
largeur
92 mm
douille
G5
couleur du boîtier/corps
gris
type de tension
AC
finition du paralume
sans
appareillage
ballast électronique
adapté à une suspension
Non
longueur
690 mm
hauteur/profondeur
90 mm
matériau du boîtier/corps
plastique
source lumineuse
lampe fluorescente D=16 mm
montage en ligne continue possible
Oui
émission de lumière
direct
répartition lumineuse
symétrique
matériau de la verrine
plastique structuré
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
tension nominale (Un)
220...240 V
Étanche monolampe Hydro CEL F 921 16W FL1x14 Fixation G5 Gris 0,91kg IP66 IK08
Les Atouts de l'article:
Hydro 921 est equipé du câblage cel-f (alimentation électrique avec ballast + fusible)Equipé de douille g5 pour tube T5 1x 14wVerrou de fermeture sans outils, avec de serie 2 etriers en inox pour fixation plafond
Les Atouts de la gamme:
Le corps du luminaire est moulé par injection.De plus, il est en polycarbonate gris RAL 7035, incassable et autoextinguible. Il a une résistance mécanique élevée grâce à sa structure renforcée avec des nervures internes. Le diffuseur est moulé par injection, en polycarbonate transparent, prismatisé interne pour un meilleur contrôle lumineux. Il est aussi stabilisé aux rayons UV. La finition lisse à l'extérieur facilite les opérations de nettoyage qui sont nécessaires pour maintenir toujours une efficacité lumineuse maximum.Le réflecteur est en acier laminé à froid, galvanisé à chaud anti-fissuration, revêtement avec couche d'apprêt époxy 7/8µ, la peinture est en polyester stabilisée aux rayons UV, anti-jaunissement, celle-ci à un coté brillant et de couleur blanche.La douille se trouvant sur le luminaire est en polycarbonate blanc avec les bords en bronze phosphoreux. Il est alimenté 230V/50hsz avec ballast électronique. Câble rigide de 0, 50 mm² de section avec revêtement en PVC-hsT résistant à 90°C, selon les normes CEI 20-20. Bornier 2P+T avec porte-fusible, pour conducteurs de 2, 5 mm² de section maximum.Il dispose d’un fusible de protection 3, 15 A. Serre-câble en nylon f. v. Ø 1/2" gas. Joint écologique en polyuréthane expansé. Ces appareils sont conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21 en vigueur et ont l'indice de protection IP66IK08 Appareil conforme aux normes EN 60529. Installables sur des surfaces normalement inflammables. Certificat de Conformité Européenne ENEC. Résistance à l'essai du fil incandescent : 850°C.