![Disano - GHOST 3123 Jm-E 150 argent sable](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/76/DIS32314700_0.jpg?ts=1705982646164)
Disano - GHOST 3123 Jm-E 150 argent sable
![DISANO ILLUMINAZIONE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00076.gif?ts=1646344049429&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP43
avec élément de protection - Oui
protection contre l'incendie « D » - Non
nombre de lampes/modules - 1
mode de pose - suspendu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952556810
Réf. Sonepar
00076023990
Réf. Fournisseur
DIS32314700
Réf. Commerciale
Disano
indice de protection (IP)
IP43
avec élément de protection
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
nombre de lampes/modules
1
mode de pose
suspendu
classe de protection
I
diamètre externe
550 mm
douille
E27
couleur du boîtier/corps
argent
appareillage
ballast électronique
longueur
575 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
lampe aux halogénures métalliques
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
matériau du réflecteur
aluminium
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
tension nominale (Un)
220...250 V
Ghost cnrl 6,70kg jm-e 150 3000k 12900 lumens ra 1b argent sablé ip43 ik08 éclairage direct/indirect
Les Atouts de la gamme:
La GHOST est une suspension décorative dont le corps est en aluminium moulé sous pression, avec amples ailettes de refroidissement.Le diffuseur est en polycarbonate transparent avec prismage à l'intérieur pour un meilleur contrôle lumineux. Lisse à l'extérieur, antipoussière et antichoc, incassable et auto-extinguible V2, stabilisé aux rayons U.V.La peinture est appliquée en plusieurs phases. Immersion par cataphorèse époxy, gris, résistant à la corrosion et aux brouillards salins. Application ensuite d'une couche de fond pour la stabilisation aux rayons UV. Enfin, finition bossée avec peinture acrylique argent métallisé.Dotation : plaque porte-câblage extractible.Équipement : crochet de suspension. Passe-câble en caoutchouc Ø 1/2" gas (câble Ø 9 min, Ø 12 max).Normes : appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34 -21 en vigueur et présentant l'indice de protection IP43IK08 selon les normes EN 60529. Installables sur des surfaces normalement inflammables.