Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Disano - GHOST 3113 Flc 42T-E 4000K argent sable

Disano - GHOST 3113 Flc 42T-E 4000K argent sable

DISANO ILLUMINAZIONE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP43

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • avec élément de protection - Oui

  • source lumineuse fournie - Oui

  • protection contre l'incendie « D » - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952532647

Réf. Sonepar

00076024000

Réf. Fournisseur

DIS32315100

Réf. Commerciale

Disano

indice de protection (IP)

IP43

température de couleur

4000...4000 K

avec élément de protection

Oui

source lumineuse fournie

Oui

protection contre l'incendie « D »

Non

nombre de lampes/modules

1

mode de pose

suspendu

diamètre externe

400 mm

douille

autre

couleur du boîtier/corps

argent

hauteur/profondeur

460 mm

matériau du boîtier/corps

aluminium

source lumineuse

lampe fluorescente compacte

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

matériau du réflecteur

aluminium

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

tension nominale (Un)

220...240 V

Ghost cell 3kg flc 42 t/e 4000k 3200 lumens ra 1b argent sablé ip43 ik08 éclairage direct/indirect

Les Atouts de la gamme:

La GHOST est une suspension décorative dont le corps est en aluminium moulé sous pression, avec amples ailettes de refroidissement.Le diffuseur est en polycarbonate transparent avec prismage à l'intérieur pour un meilleur contrôle lumineux. Lisse à l'extérieur, antipoussière et antichoc, incassable et auto-extinguible V2, stabilisé aux rayons U.V.La peinture est appliquée en plusieurs phases. Immersion par cataphorèse  époxy, gris, résistant à la corrosion et aux brouillards salins. Application ensuite d'une couche de fond pour la stabilisation aux rayons UV. Enfin, finition bossée avec peinture acrylique argent métallisé.Dotation : plaque porte-câblage extractible.Équipement : crochet de suspension. Passe-câble en caoutchouc Ø 1/2" gas (câble Ø 9 min, Ø 12 max).Normes : appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34 -21 en vigueur et présentant l'indice de protection IP43IK08 selon les normes EN 60529. Installables sur des surfaces normalement inflammables.