![Disano - GHOST 3110 Flc 42T-E 4000K argent metalise](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/76/DIS32292100_0.jpg?ts=1705982568945)
Disano - GHOST 3110 Flc 42T-E 4000K argent metalise
![DISANO ILLUMINAZIONE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00076.gif?ts=1646344049429&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP43
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 3200 lm
couleur de la lumière - blanc
avec élément de protection - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952529777
Réf. Sonepar
00076023740
Réf. Fournisseur
DIS32292100
Réf. Commerciale
Disano
indice de protection (IP)
IP43
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
3200 lm
couleur de la lumière
blanc
avec élément de protection
Oui
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
nombre de lampes/modules
1
appareillage fourni
Oui
mode de pose
suspendu
classe de protection
I
diamètre externe
400 mm
réflecteur
mat
douille
GX24q-4
type de tension
AC
puissance de lampe acceptée
42...42 W
appareillage
ballast électronique
longueur
460 mm
hauteur/profondeur
460 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
lampe fluorescente compacte
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
répartition lumineuse
symétrique
matériau du réflecteur
aluminium
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
Ghost cell 3kg flc 42 t/e 4000k 3200 lumens ra 1b argent métalique ip43 ik08 diffuseur microsatiné
Les Atouts de la gamme:
La GHOST est une suspension décorative dont le corps est en aluminium moulé sous pression, avec amples ailettes de refroidissement.Le diffuseur est en polycarbonate transparent avec prismage à l'intérieur pour un meilleur contrôle lumineux. Lisse à l'extérieur, antipoussière et antichoc, incassable et auto-extinguible V2, stabilisé aux rayons U.V.La peinture est appliquée en plusieurs phases. Immersion par cataphorèse époxy, gris, résistant à la corrosion et aux brouillards salins. Application ensuite d'une couche de fond pour la stabilisation aux rayons UV. Enfin, finition bossée avec peinture acrylique argent métallisé.Dotation : plaque porte-câblage extractible.Équipement : crochet de suspension. Passe-câble en caoutchouc Ø 1/2" gas (câble Ø 9 min, Ø 12 max).Normes : appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34 -21 en vigueur et présentant l'indice de protection IP43IK08 selon les normes EN 60529. Installables sur des surfaces normalement inflammables.