![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/76/DIS51000300_0.jpg?ts=1714082949963)
Disano - FARO 1230 Haut Max 75 E27 Graph S
![DISANO ILLUMINAZIONE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00076.gif?ts=1646344049429&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
source lumineuse fournie - Non
nombre de lampes/modules - 1
couleur de la lumière - blanc
élément de distribution de lumière - diffuseur
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952024081
Réf. Sonepar
00076034740
Réf. Fournisseur
DIS51000300
Réf. Commerciale
Disano
indice de protection (IP)
IP65
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
1
couleur de la lumière
blanc
élément de distribution de lumière
diffuseur
classe de protection
I
largeur
180 mm
douille
E27
avec plaque de base
Oui
couleur du boîtier/corps
gris
traitement de la surface
revêtu par poudre
type de tension
AC
appareillage
non requis
diamètre
250 mm
nombre de pôles
3
longueur
180 mm
hauteur/profondeur
1100 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
lampe halogène haute tension
type de luminaire
borne lumineuse
matériau de la verrine
plastique transparent
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
tension nominale (Un)
220...240 V
FARO 1230 Haut Max 75 E27 Graph S
Les Atouts de l'article:
FARO ne dispose pas d'alimentation avec douille. La couleur du produir est en graphite. Son faisceau est un faisceau moyen. Le luminaire contient une lampe fluorescente compacte à ballact électronique - Construit avec des matériaux qui resistent contres les agents corrosifs.
Les Atouts de la gamme:
La gamme Faro vous offre un éclairage adapté pour les lieux résidentiels, les lieux historiques, et les milieux commerciaux. Son design raffiné s'intègre très bien avec le paysage. Faro vous offre une luminosité et un excellent rendu des couleurs (3000k-4000k). Existe différents modèles : type haut, type bas, et applique (fixation mur). Ses applications sont le résidentiel, l'urbain et les marchés privés.
DIFFUSEUR : en polycarbonate transparent, incassable et auto-extinguible V2, stabilisé aux rayons UV. Lamellaire en aluminium 99, 85 oxydé. PEINTURE : cycle de peinture liquide standard, par immersion, se compose de plusieurs phases : une première phase de prétraitement superficiel du métal, une couche de peinture cataphorèse résistante à la corrosion et au brouillard salin, une couche finale de peinture liquide acrylique bi-composante stabilisée aux rayons UV. CABLAGE : alimentation 230V/50Hz. Câble rigide de 0, 50 mm² de section et gaine en PVC-HT résistant à 90°C selon les normes CEI 20-20 ou bien câble avec cosses à embouts en cuivre étamé à prise rapide, isolation au silicone et tresse en fibre de verre, de 1, 0 mm². Bornier 2P+T pour conducteurs de 4 mm² de section max.