![Disano - ELESYSTEM 6305 fluo 1X54 blanc non lampe](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/76/DIS23792300_0.jpg?ts=1705982571484)
Disano - ELESYSTEM 6305 fluo 1X54 blanc non lampe
![DISANO ILLUMINAZIONE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00076.gif?ts=1646344049429&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952026429
Réf. Sonepar
00076020740
Réf. Fournisseur
DIS23792300
Réf. Commerciale
Disano
Interieur système non led elesystem 6305 fl 1x28 blanc IP40 IK07
Les Atouts de l'article:
L'appareil ELESYSTEM dispose d'une lampe Fluo 1x54.La couleur du produit est en blancCulot G5
Les Atouts de la gamme:
Système Elesystem T5 Corps de l'appareil: en acier laminé galvanisé, préverni au four avec une résine polyester, stabilisée aux rayons UV, avec bords rabattus anti-coupure et calottes en polycarbonate.Douille: en polycarbonate avec contacts en bronze, branchement rapide et brides de protection antichute de la lampe.Câblage: alimentation traditionnelle 230V/50Hz ou avec ballast électronique 230-240V/50-60Hz. Câble rigide de 0,50 mm² de section avec gaine en PVC HT résistant à 90°C, conforme aux normes CEI 20-20.Dotation: Tenons de fixations en nylon et adaptateur pour la connexion électrique avec fusible de protection de 3,15A. Normes: appareils conformes aux normes EN60598 CEI 34-21. Indice de protection selon les normes EN 60529.Autres versions: avec câblage électronique et gradateur. Version de secours: en version S.A. (Sans Arrêt). En cas de coupure de courant, la lampe reliée au circuit de secours reste allumée. Autonomie de 60 minutes. Schéma Sur demande: possibilité de “Main Control System” pour la gestion des versions avec circuit de secours.