Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Disano - DISANLENS 601 Max 2X10W non lampé blanc

DISANO ILLUMINAZIONE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 0...0 K

  • puissance du système - 0 W

  • indice de protection (IP) - IP40

  • source lumineuse fournie - Non

  • protection contre l'incendie « D » - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952172331

Réf. Sonepar

00076217233

Réf. Fournisseur

DIS11557203

Réf. Commerciale

Disano

température de couleur

0...0 K

puissance du système

0 W

indice de protection (IP)

IP40

source lumineuse fournie

Non

protection contre l'incendie « D »

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

nombre de lampes/modules

1

adapté à un montage en applique

Non

adapté à un montage encastré

Non

appareillage fourni

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

adapté à un montage en saillie

Oui

classe de protection

I

largeur

200 mm

couleur du boîtier/corps

blanc

type de tension

AC

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

adapté à une suspension

Non

longueur

665 mm

hauteur/profondeur

78 mm

matériau du boîtier/corps

acier

montage en ligne continue possible

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

tension nominale (Un)

220...240 V

alimentation de secours intégrée

Non

couleur de la lumière

blanc

avec grilles d'aération

Non

régulation constante du flux lumineux

Non

compatible IFTTT

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Oui

variation en fonction de la commande

Non

variation DSI

Non

commande via Bluetooth

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

variation DALI-2

Non

appareil de commande échangeable

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

facteur de puissance (cos phi)

0

Plafonnier Disanlens CLS S LED TUBE 2X20 Blanc 1,48kg IP40 IK08

Les Atouts de l'article:

DISANLENS dispose du câblage CLD S (appareil sans alimentation)Sa température de couleur est de 4000k (rendu plus froid)La couleur du luminaire est en blancSon faisceau est un faisceau Large Construit avec des matériaux incassablesLe luminaire ne présente aucun risque photobiologique Le luminaire peut être installé sur des surfaces inflammables Compatible avec des tubes LED (2x20)

Les Atouts de la gamme:

Le plafonnier Disanlens représente une solution idéale pour garantir le maximum du confort visuel dans les lieux comme les écoles et les bureaux, où il est essentiel d'avoir une diffusion de la lumière optimale pour garantir le maximum du confort visuel.Disanlens est le meilleur choix pour une excellente répartition de la lumière.Corps : tôle laquée au four et prégalvanisée ; embouts en ABS blanc avec système de fermeture anti-vandalisme.Diffuseur : polycarbonate avec extérieur microstrié pour le contrôle de la répartition lumineuse.Équipement : passe-câble d’entrée et entretoises pour fixation en plafonnier/au mur.Sur demande : versions urgence uniquement pour les longueurs 1158/1440mm.