![Disano - COMPACT 782 Flc 2X26D-E 4000K blanc](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/76/DIS15630308_0.jpg?ts=1705982597562)
Disano - COMPACT 782 Flc 2X26D-E 4000K blanc
![DISANO ILLUMINAZIONE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00076.gif?ts=1646344049429&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
température de couleur - 4000...4000 K
couleur de la lumière - blanc
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable - E
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952004267
Réf. Sonepar
00076014660
Réf. Fournisseur
DIS15630308
Réf. Commerciale
Disano
indice de protection (IP)
IP20
température de couleur
4000...4000 K
couleur de la lumière
blanc
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable
E
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
nombre de lampes/modules
2
appareillage fourni
Oui
angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
classe de protection
I
diamètre externe
275 mm
douille
autre
couleur du boîtier/corps
blanc
type de tension
AC
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
hauteur/profondeur
163 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
lampe fluorescente compacte
montage en ligne continue possible
Non
émission de lumière
direct
répartition lumineuse
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
tension nominale (Un)
230...230 V
COMPACT 782 Flc 2X26D/E 4000K blanc
Les Atouts de la gamme:
Pour des raisons pratiques et esthétiques, l'éclairage des zones de passage (escaliers, couloirs, entrées) et des lieux de travail (bâtiments publics, bureaux, hôtels et restaurants) ne doit pas être pris à la légère. Mais pas seulement ! Un bon éclairage procure aussi une sensation de sécurité et de bien-être dans les lieux publics et résidentiels.La solution idéale ? Des downlights solides de première qualité, comme ceux de la gamme COMPACT de Disano : simples à installer dans n'importe quel contexte, ils garantissent une efficacité maximale et une longue durée de vie.La qualité supérieure de la lumière led et l'excellent rendu des couleurs s'assortissent aussi de la certification « low flicker », assurant une émission lumineuse stable avec un faible papillotement.Les spots Compact peut être équipé des technologies de gradation et gestion : détecteurs de présence et systèmes de télécommande qui optimisent l'efficacité énergétique et la durée de vie, en évitant les gaspillages et les allumages inutiles.La qualité extraordinaire des LED est aujourd’hui plus accessible. Nous vous offrons, à un petit prix, un produit révolutionnaire qui constitue l’éclairage parfait pour les bureaux, les centres commerciaux, les hôtels, les cliniques et hôpitaux, et en général, pour tous les endroits où la lumière reste allumée en permanenceLa source lumineuse à led n'est pas toujours synonyme de haute performance. Les matériaux sont aussi testés, contrôlés et sélectionnés pour garantir une longue durée de vie et une bonne émission de lumière. Ceux-ci doivent notamment conserver au fil du temps leurs caractéristiques techniques et esthétiques : maintien du flux lumineux, rendu parfait des couleurs, absence d'éblouissement et prévention de l'effet jaunissement sur les composants. Sur nos panneaux encastre, entre la source lumineuse à led et le diffuseur, une plaque particulière. Cet élément est fondamental pour le fonctionnement, la qualité et la quantité de lumière émise par le panneau. Nous utilisons une plaque à base d'un matériau très efficace : le PMMA (polyméthsacrylate de méthsyle). Ce polymère conserve ses caractéristiques dans le temps et prévient l'effet de jaunissement typique des produits « meilleur marché » pour lesquels est utilisé, par exemple, le polystyrène (PS) qui coûte beaucoup moins cher. La gamme COMPACT dispose d’un corps en tôle d'acier. La peinture est pulvérisée avec émail acrylique, de couleur blanche qui est stabilisé aux rayons UV. Il est fourni un anneau de finition avec des ressorts antichutes. Ce lustre est à monter au plafond. Les appareils sont conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection IP40IK04 selon la norme EN 60529. Installables sur des surfaces normalement inflammables.