Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Disano - COMFORT 827 fluo 4X14 blanc 1250lm 4000K

Disano - COMFORT 827 fluo 4X14 blanc 1250lm 4000K

DISANO ILLUMINAZIONE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP54

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • flux lumineux utile - 1250 lm

  • couleur de la lumière - blanc

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 100 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952026894

Réf. Sonepar

00076015330

Réf. Fournisseur

DIS15672200

Réf. Commerciale

Disano

indice de protection (IP)

IP54

température de couleur

4000...4000 K

flux lumineux utile

1250 lm

couleur de la lumière

blanc

hauteur/profondeur d'encastrement

100 mm

source lumineuse fournie

Oui

protection contre l'incendie « D »

Oui

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

nombre de lampes/modules

4

adapté à un montage en applique

Non

appareillage fourni

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

angle de faisceau

faisceau extensif 40-80°

largeur

596 mm

douille

autre

couleur du boîtier/corps

blanc

type de tension

AC

finition du paralume

blanc

appareillage

ballast électronique

longueur

596 mm

hauteur/profondeur

110 mm

matériau du boîtier/corps

acier

source lumineuse

lampe fluorescente D=16 mm

montage en ligne continue possible

Oui

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

émission de lumière

direct

répartition lumineuse

symétrique

matériau de la verrine

plastique opalin

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

tension nominale (Un)

230...230 V

COMFORT 827 fluo 4X14 blanc 1250lm 4000K

Les Atouts de la gamme:

La gamme Confort s'adapte à tous les domaines tertiaires.Ces différentes versions en font une référence chez Disano.Dali-IP65 ou 54- dans les lieux où l'eau est présente, il saura s'intégrer.Les luminaires ont été recrutés pour leur design, selon le parfait style Made in Italy, pour leur fonctionnalité et, plus encore, pour leur équipement technologique de pointe. En effet, chaque luminaire possède des LED de dernière génération qui augmentent le rendu des couleurs et l'efficacité lumineuse. La source lumineuse à led et les optiques basse luminance maximalisent le bien-être visuel (UGR<19), auquel participe aussi l'absence du nuisible papillotement lumineux (flicker-free). Ces avantages s'assortissent du rendu optimal des couleurs, de la longue durée de vie de la led, ainsi que de la dégringolade des dépenses énergétiques et des frais d'entretien. Corps : en tôle d’acier.Optique basse luminance : à ventelles double parabole, en aluminium brillant 99, 99 anti-reflet et anti-irisant basse luminance avec traitement au PVD permettant d’optimiser le rendement lumineux.Peinture : par immersion par anaphorèse avec vernis acrylique blanc, stabilisé aux rayons UV.Equipement : l’optique fixée par un loquet, reste accrochée grâce à une chaîne anti-chute.