![Disano - COMFORT 777 fluo 3X36 blanc](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/76/DIS14120608_0.jpg?ts=1705982497649)
Disano - COMFORT 777 fluo 3X36 blanc
![DISANO ILLUMINAZIONE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00076.gif?ts=1646344049429&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
source lumineuse fournie - Non
protection contre l'incendie « D » - Non
nombre de lampes/modules - 3
adapté à un montage en applique - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952061871
Réf. Sonepar
00076004230
Réf. Fournisseur
DIS14120608
Réf. Commerciale
Disano
indice de protection (IP)
IP20
source lumineuse fournie
Non
protection contre l'incendie « D »
Non
nombre de lampes/modules
3
adapté à un montage en applique
Non
appareillage fourni
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
classe de protection
I
largeur
595 mm
douille
G13
couleur du boîtier/corps
blanc
finition du paralume
mat
appareillage
ballast électronique
adapté à une suspension
Non
longueur
1230 mm
hauteur/profondeur
80 mm
matériau du boîtier/corps
acier
source lumineuse
lampe fluorescente D=26 mm
montage en ligne continue possible
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
émission de lumière
direct
répartition lumineuse
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
tension nominale (Un)
220...240 V
COMFORT 777 fluo 3X36 blanc
Les Atouts de la gamme:
La gamme Confort s'adapte à tous les domaines tertiaires.Ces différentes versions en font une référence chez Disano.Dali-IP65 ou 54- dans les lieux où l'eau est présente, il saura s'intégrer.Les luminaires ont été recrutés pour leur design, selon le parfait style Made in Italy, pour leur fonctionnalité et, plus encore, pour leur équipement technologique de pointe. En effet, chaque luminaire possède des LED de dernière génération qui augmentent le rendu des couleurs et l'efficacité lumineuse. La source lumineuse à led et les optiques basse luminance maximalisent le bien-être visuel (UGR<19), auquel participe aussi l'absence du nuisible papillotement lumineux (flicker-free). Ces avantages s'assortissent du rendu optimal des couleurs, de la longue durée de vie de la led, ainsi que de la dégringolade des dépenses énergétiques et des frais d'entretien. Corps : en tôle d’acier.Optique basse luminance : à ventelles double parabole, en aluminium brillant 99, 99 anti-reflet et anti-irisant basse luminance avec traitement au PVD permettant d’optimiser le rendement lumineux.Peinture : par immersion par anaphorèse avec vernis acrylique blanc, stabilisé aux rayons UV.Equipement : l’optique fixée par un loquet, reste accrochée grâce à une chaîne anti-chute.