Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Disano - ASTRO HE 2790 Led 199W 4000K graphite

DISANO ILLUMINAZIONE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • puissance du système - 195 W

  • flux lumineux utile - 27120 lm

  • indice de protection (IP) - IP66

  • avec élément de protection - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952159325

Réf. Sonepar

00076215932

Réf. Fournisseur

DIS33014900

Réf. Commerciale

Disano

température de couleur

4000...4000 K

puissance du système

195 W

flux lumineux utile

27120 lm

indice de protection (IP)

IP66

avec élément de protection

Non

source lumineuse fournie

Oui

protection contre l'incendie « D »

Non

nombre de lampes/modules

1

appareillage fourni

Oui

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

couleur de la lumière

blanc

régulation constante du flux lumineux

Non

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Oui

variation DSI

Non

convient pour lampe auxiliaire

Non

appareil de commande échangeable

Non

facteur de puissance (cos phi)

0.95

mode de pose

encastré

classe de protection

I

réflecteur

ultra brillant

couleur du boîtier/corps

autre

type de tension

AC

puissance de lampe acceptée

199...199 W

appareillage

transformateur électronique

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

résistant aux ballons

Non

hauteur/profondeur

163 mm

matériau du boîtier/corps

aluminium

source lumineuse

LED non interchangeable

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

répartition lumineuse

symétrique

matériau du réflecteur

verre

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

tension nominale (Un)

220...240 V

alimentation de secours intégrée

Non

Réflecteur Astro CLD 139W 17602 lumens 4000k 90° UGR<25 CRI 80 4/6kv graphite 8,19kg IP66IK08 groupe de risque photobiologique : Groupe 0 (exempt de risque) ta -40° + 45° LOWFLICKER

Les Atouts de la gamme:

Astro LED est le réflecteur qui matérialise les concepts les plus avancés en éclairage industriel, en éclairage sportif et en éclairage des grands espaces. Le principe du « hsuman Centric Lighsting », basé sur un contrôle parfait de la lumière.L'éclairage à led est aujourd'hui un facteur de développement technologique. Moderniser l'éclairage veut dire, en effet, améliorer la qualité des lieux de travail, augmenter la sécurité et optimiser la productivité de l'entreprise. Un résultat qui peut être obtenu avec des produits de qualité, comme Astro LED de Disano.Mis au point pour atteindre le meilleur résultat dans les nouvelles installations et dans les projets de rénovation, Astro LED est un projecteur d'esprit industriel, utilisé dans d'ambitieux projets sportifs et commerciaux.Sa technologie est de première classe et ses rendements très performants.Elle viendra sur les projets hauts de gamme optimiser un maximun les hauteurs et distances couvertes.Un éclairage de grande qualité esthétique qui comporte des grandes économies d'énergie et une longue durée de vie. Pour pouvoir exploiter à fond les nouvelles technologies d'éclairage, vous avez besoin d'appareils modernes qui présentent des propriétés techniques excellentes et une fiabilité irréprochsable, comme les luminaires Disano, une société qui peut se targuer d'une expérience de plus de cinquante ans dans le secteur de l'éclairage.Astro remplit tous ces critères. Un design simple et sobre, flanqué d'une technologie d'avant-garde pour des performances techniques exceptionnelles. Astro a été conçu et mis au point pour exploiter au maximum les points forts des nouvelles LED haute puissance.La qualité des matériaux sélectionnés et l'extraordinaire fiabilité du luminaire, garanties comme à l'accoutumée par Disano, mettent votre investissement à l'abri.La tension de pilotage des LED peut être sélectionnée pour donner toujours la puissance lumineuse adéquate au projet.Corps : aluminium moulé sous pression avec ailettes de refroidissement incorporées dans le cache.Optique : en PMMA à haute résistance aux températures et aux rayons U.V.Diffuseur : verre trempé transparent épaisseur 4 mm résistant au choc thermique et au choc mécanique (NF EN 12150-1/ 2001).Peinture : le cycle de peinture poudre standard se compose d’une phase de prétraitement superficiel du métal et d’une passe de peinture poudre polyester en couche simple, résistante à la corrosion et au brouillard salin, stabilisée aux rayons UV.Équipement : contrôle automatique de la température. Si la température de la Led augmente en raison de conditions ambiantes particulières, le système diminue le flux lumineux pour abaisser la température de fonctionnement. Protection contre les impulsions conforme à la norme EN 61547 pour la platine Led et son driver.