![Disano - ASTRO 2789 Led 135W 16X1080lm Sensor P 4000K graphite](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/76/DIS3301440061_0.jpg?ts=1705982530690)
Disano - ASTRO 2789 Led 135W 16X1080lm Sensor P 4000K graphite
![DISANO ILLUMINAZIONE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00076.gif?ts=1646344049429&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1080 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952168884
Réf. Sonepar
00076003882
Réf. Fournisseur
DIS3301440061
Réf. Commerciale
Disano
flux lumineux utile
1080 lm
Réflecteur industriel Elliptique 135w 14078 lumens 4000k Cri 80 radar sensor 12,3 kgs extensif avec detection sensor IP66 IK08
Les Atouts de l'article:
Le reflecteur ASTRO Optique • En PMMA• haute résistance aux températures et aux rayons U.VDiffuseur• Verre trempé transparent épaisseur 4 mm résistant • Au choc thsermique• Au choc mécanique Peinture Le cycle de peinture poudre standard Se compose d’une phase de prétraitement superficiel du métalD’une passe de peinture poudre polyester en couche simple, • Résistante à la corrosion et au brouillard salin• Stabilisée aux rayons UVÉquipement Contrôle automatique de la températureSi la température de la Led augmente en raison de conditions ambiantes particulièresLe système diminue le flux lumineux pour abaisser la température de fonctionnementProtection contre les impulsions conforme à la norme Version avec alimentation électrique à gradation numérique (DALI)Deux modes de fonctionnement - Mode différentiel : entre les conducteurs actifs, entre phase et neutre.- Mode commun : entre les conducteurs actifs, phase/neutre et la terre ou le corps du luminaire si celui-ci a une isolation classe II et est installé sur mât métallique
Les Atouts de la gamme:
Astro LED est le réflecteur qui matérialise les concepts les plus avancés en éclairage industriel, en éclairage sportif et en éclairage des grands espaces. Le principe du « hsuman Centric Lighsting », basé sur un contrôle parfait de la lumière.L'éclairage à led est aujourd'hui un facteur de développement technologique. Moderniser l'éclairage veut dire, en effet, améliorer la qualité des lieux de travail, augmenter la sécurité et optimiser la productivité de l'entreprise. Un résultat qui peut être obtenu avec des produits de qualité, comme Astro LED de Disano.Mis au point pour atteindre le meilleur résultat dans les nouvelles installations et dans les projets de rénovation, Astro LED est un projecteur d'esprit industriel, utilisé dans d'ambitieux projets sportifs et commerciaux.Sa technologie est de première classe et ses rendements très performants.Elle viendra sur les projets hauts de gamme optimiser un maximun les hauteurs et distances couvertes.Un éclairage de grande qualité esthétique qui comporte des grandes économies d'énergie et une longue durée de vie. Pour pouvoir exploiter à fond les nouvelles technologies d'éclairage, vous avez besoin d'appareils modernes qui présentent des propriétés techniques excellentes et une fiabilité irréprochsable, comme les luminaires Disano, une société qui peut se targuer d'une expérience de plus de cinquante ans dans le secteur de l'éclairage.Astro remplit tous ces critères. Un design simple et sobre, flanqué d'une technologie d'avant-garde pour des performances techniques exceptionnelles. Astro a été conçu et mis au point pour exploiter au maximum les points forts des nouvelles LED haute puissance.La qualité des matériaux sélectionnés et l'extraordinaire fiabilité du luminaire, garanties comme à l'accoutumée par Disano, mettent votre investissement à l'abri.La tension de pilotage des LED peut être sélectionnée pour donner toujours la puissance lumineuse adéquate au projet.Corps : aluminium moulé sous pression avec ailettes de refroidissement incorporées dans le cache.Optique : en PMMA à haute résistance aux températures et aux rayons U.V.Diffuseur : verre trempé transparent épaisseur 4 mm résistant au choc thermique et au choc mécanique (NF EN 12150-1/ 2001).Peinture : le cycle de peinture poudre standard se compose d’une phase de prétraitement superficiel du métal et d’une passe de peinture poudre polyester en couche simple, résistante à la corrosion et au brouillard salin, stabilisée aux rayons UV.Équipement : contrôle automatique de la température. Si la température de la Led augmente en raison de conditions ambiantes particulières, le système diminue le flux lumineux pour abaisser la température de fonctionnement. Protection contre les imp