![Disano - ASTRO 1794 Led 24X1080lm argent 3000K](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/76/DIS33012039_0.jpg?ts=1705982592179)
Disano - ASTRO 1794 Led 24X1080lm argent 3000K
![DISANO ILLUMINAZIONE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00076.gif?ts=1646344049429&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du boîtier/corps - argent
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00076004136
Réf. Fournisseur
DIS33012039
Réf. Commerciale
Disano
couleur du boîtier/corps
argent
Projecteur astro cld 14,9kg 18152 lumens 700 ma 3000k 30° cri 70 202w 6/8kv gris ip66 ik08 lowflicker ta -30° +40°C durée de vie 90% 100.000 heures (l90b10) groupe de risque 0
Les Atouts de la gamme:
Astro LED est le réflecteur qui matérialise les concepts les plus avancés en éclairage industriel, en éclairage sportif et en éclairage des grands espaces. Le principe du « hsuman Centric Lighsting », basé sur un contrôle parfait de la lumière.L'éclairage à led est aujourd'hui un facteur de développement technologique. Moderniser l'éclairage veut dire, en effet, améliorer la qualité des lieux de travail, augmenter la sécurité et optimiser la productivité de l'entreprise. Un résultat qui peut être obtenu avec des produits de qualité, comme Astro LED de Disano.Mis au point pour atteindre le meilleur résultat dans les nouvelles installations et dans les projets de rénovation, Astro LED est un projecteur d'esprit industriel, utilisé dans d'ambitieux projets sportifs et commerciaux.Sa technologie est de première classe et ses rendements très performants.Elle viendra sur les projets hauts de gamme optimiser un maximun les hauteurs et distances couvertes.Un éclairage de grande qualité esthétique qui comporte des grandes économies d'énergie et une longue durée de vie. Pour pouvoir exploiter à fond les nouvelles technologies d'éclairage, vous avez besoin d'appareils modernes qui présentent des propriétés techniques excellentes et une fiabilité irréprochsable, comme les luminaires Disano, une société qui peut se targuer d'une expérience de plus de cinquante ans dans le secteur de l'éclairage.Astro remplit tous ces critères. Un design simple et sobre, flanqué d'une technologie d'avant-garde pour des performances techniques exceptionnelles. Astro a été conçu et mis au point pour exploiter au maximum les points forts des nouvelles LED haute puissance.La qualité des matériaux sélectionnés et l'extraordinaire fiabilité du luminaire, garanties comme à l'accoutumée par Disano, mettent votre investissement à l'abri.La tension de pilotage des LED peut être sélectionnée pour donner toujours la puissance lumineuse adéquate au projet.Corps : aluminium moulé sous pression avec ailettes de refroidissement incorporées dans le cache.Optique : en PMMA à haute résistance aux températures et aux rayons U.V.Diffuseur : verre trempé transparent épaisseur 4 mm résistant au choc thermique et au choc mécanique (NF EN 12150-1/ 2001).Peinture : le cycle de peinture poudre standard se compose d’une phase de prétraitement superficiel du métal et d’une passe de peinture poudre polyester en couche simple, résistante à la corrosion et au brouillard salin, stabilisée aux rayons UV.Équipement : contrôle automatique de la température. Si la température de la Led augmente en raison de conditions ambiantes particulières, le système diminue le flux lumineux pour abaisser la température de fonctionnement. Protection contre les impulsions conforme à la norme EN 61547 pour la platine Led et son driver.