![Disano - ARCO 3611 T5 fluo 2X54W 4000K argent sable](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/76/DIS14533200_0.jpg?ts=1705982645218)
Disano - ARCO 3611 T5 fluo 2X54W 4000K argent sable
![DISANO ILLUMINAZIONE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00076.gif?ts=1646344049429&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP40
température de couleur - 4000...4000 K
puissance du système - 54 W
source lumineuse fournie - Oui
protection contre l'incendie « D » - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952028270
Réf. Sonepar
00076008170
Réf. Fournisseur
DIS14533200
Réf. Commerciale
Disano
indice de protection (IP)
IP40
température de couleur
4000...4000 K
puissance du système
54 W
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
nombre de lampes/modules
2
appareillage fourni
Oui
suspension fournie
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Oui
largeur
168 mm
douille
autre
couleur du boîtier/corps
argent
type de tension
AC
appareillage
ballast électronique
longueur
1647 mm
hauteur/profondeur
58 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
lampe fluorescente D=16 mm
montage en ligne continue possible
Non
émission de lumière
direct/indirect
répartition lumineuse
symétrique
matériau de la verrine
plastique transparent
indice de protection contre les chocs (IK)
IK05
tension nominale (Un)
230...230 V
Arco 3611 Bilampe simple 2x54W 4460 lumens 4000k fixation G5 5 kg Ip40 Ik05
Les Atouts de l'article:
ARCO dispose d'un système bi-lampe en lampes fluorescentes de 2x54W.Câble rigide de 0,50 mm² de section avec gaine en PVC-HT résistant à 90°C, conforme aux normes CEI 20-20. Bornier 2P+T pour conducteurs de 2,5 mm² de section maximum.
Les Atouts de la gamme:
L’atmosphère appropriée pour des ambiances dédiés à des meetings de travail est un objectif important: et la lumière est un élément décisif pour l'obtenir. Arco est un système modulaire capable de fournir une lumière directe, indirecte ou les deux, de telle manière qu’on aurait tout le temps le niveau d’illumination désiré, même en relation avec la lumière naturelle.Corps: en aluminium extrudé avec calottes moulées sous pression.Diffuseur: en polycarbonate transparent, auto-extinguible V2, stabilisé aux rayons UV. La finition extérieure lisse facilite les opérations de nettoyage qui sont fondamentales pour avoir toujours une efficacité lumineuse maximum.Peinture: Pulvérisation avec peinture à base de résine acrylique, stabilisée aux rayons UV.Douille: en polycarbonate avec contacts en bronze phosphoreux.