Disano - Accessoire 6424 Lamellaire 1-2 Lampes blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
type d'accessoire/pièce détachée - grille
émission de lumière - direct
finition de la grille/du réflecteur - brillant
répartition lumineuse - symétrique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952513349
Réf. Sonepar
00076020420
Réf. Fournisseur
DIS23775900
Réf. Commerciale
Disano
couleur
blanc
type d'accessoire/pièce détachée
grille
émission de lumière
direct
finition de la grille/du réflecteur
brillant
répartition lumineuse
symétrique
réflecteur perforé
Non
longueur
303.5 mm
matériau
plastique
largeur
207 mm
Interieur système accessoire 6424 lamellaire 1-2 lampes blanc plastique