![Disano - Accessoire 6424 Grille Mono RAPID SYSTEM](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/76/DIS23776000_0.jpg?ts=1705982598575)
Disano - Accessoire 6424 Grille Mono RAPID SYSTEM
![DISANO ILLUMINAZIONE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00076.gif?ts=1646344049429&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - acier inoxydable
type d'accessoire/pièce détachée - grille
émission de lumière - direct
finition de la grille/du réflecteur - brillant
répartition lumineuse - symétrique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952513424
Réf. Sonepar
00076020430
Réf. Fournisseur
DIS23776000
Réf. Commerciale
Disano
couleur
acier inoxydable
type d'accessoire/pièce détachée
grille
émission de lumière
direct
finition de la grille/du réflecteur
brillant
répartition lumineuse
symétrique
réflecteur perforé
Non
longueur
303.5 mm
matériau
plastique
largeur
207 mm
Interieur système accessoire 6424 grille mono rapid system