![Disano - Accessoire 6107 Suspension Pour Chaine Inox](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/76/DIS13281200_0.jpg?ts=1705982622317)
Disano - Accessoire 6107 Suspension Pour Chaine Inox
![DISANO ILLUMINAZIONE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00076.gif?ts=1646344049429&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 30 mm
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par chaîne
longueur - 73 mm
matériau - acier inoxydable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952027808
Réf. Sonepar
00076002500
Réf. Fournisseur
DIS13281200
Réf. Commerciale
Disano
largeur
30 mm
type d'accessoire/pièce détachée
suspension par chaîne
longueur
73 mm
matériau
acier inoxydable
Suspension 6107 pour chaîne 0,24kg Inox