![Disano - Accessoire 6106 Suspension Pour Cable Inox](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/76/DIS13281100_0.jpg?ts=1705982622295)
Disano - Accessoire 6106 Suspension Pour Cable Inox
![DISANO ILLUMINAZIONE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00076.gif?ts=1646344049429&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - acier inoxydable
largeur - 30 mm
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble
longueur - 73 mm
matériau - acier inoxydable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952027815
Réf. Sonepar
00076002490
Réf. Fournisseur
DIS13281100
Réf. Commerciale
Disano
couleur
acier inoxydable
largeur
30 mm
type d'accessoire/pièce détachée
suspension par câble
longueur
73 mm
matériau
acier inoxydable
Suspension 6106 pour câble Inox 0,05kg Inox