![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/76/DIS99398700_0.jpg?ts=1705982575048)
Disano - ACCESSOIRE 540 Jupe Saturno Bleue
![DISANO ILLUMINAZIONE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00076.gif?ts=1646344049429&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - bleu
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
émission de lumière - direct
finition de la grille/du réflecteur - sans
élément de distribution de lumière - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952151121
Réf. Sonepar
00076215112
Réf. Fournisseur
DIS99398700
Réf. Commerciale
Disano
couleur
bleu
type d'accessoire/pièce détachée
élément de décoration
émission de lumière
direct
finition de la grille/du réflecteur
sans
élément de distribution de lumière
sans
répartition lumineuse
symétrique
grille perforée
Non
réflecteur perforé
Non
Accessoire 540 Jupe pour Saturno Couleur bleue
Les Atouts de l'article:
Jupe pour le réflecteur industriel SATURNO de couleur BLEUE.
Les Atouts de la gamme:
La gamme des réflecteurs et projecteurs Disano a été mise au point pour tirer le maximum d'avantages des sources lumineuses et des technologies, dans le but d'améliorer l'efficacité de l'éclairage en milieu industriel. Fabriqué avec les meilleurs matériaux pour durer longtemps et conçu pour mieux maîtriser la puissance lumineuse.Il suffit d'orienter le choix sur le produit qui possède les caractéristiques techniques les plus adaptées au projet pour optimiser l'investissement économique et pour bénéficier en permanence d'une parfaite performance.Corps : en aluminium moulé sous pression, avec ailettes de refroidissement.Diffuseur : en polycarbonate transparent, LED avec lentilles de protection.Peinture : le cycle de peinture poudre standard se compose d’une phase de prétraitement superficiel du métal et d’une passe de peinture poudre polyester en couche simple, résistante à la corrosion et au brouillard salin, stabilisée aux rayons UV.