![Disano - Accessoire 3084 Module 'S' - Top 14W argent metalise](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/76/DIS14460200_0.jpg?ts=1705982496234)
Disano - Accessoire 3084 Module 'S' - Top 14W argent metalise
![DISANO ILLUMINAZIONE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00076.gif?ts=1646344049429&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 155 mm
modèle - tube vide
forme - rectangulaire
couleur du boîtier/corps - argent
adapté à une suspension - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952060287
Réf. Sonepar
00076006020
Réf. Fournisseur
DIS14460200
Réf. Commerciale
Disano
largeur
155 mm
modèle
tube vide
forme
rectangulaire
couleur du boîtier/corps
argent
adapté à une suspension
Oui
avec rail conducteur
Non
longueur
617 mm
hauteur/profondeur
46 mm
matériau
aluminium
montage en ligne continue possible
Oui
avec sortie à point
Oui
source lumineuse fournie
Non
adapté à un montage en applique
Non
Interieur système accessoire 3084 module 'S' top 14w