![Disano - 1510 Poteau Ambrosiano argent sable](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/76/DIS42635900_0.jpg?ts=1705982497748)
Disano - 1510 Poteau Ambrosiano argent sable
![DISANO ILLUMINAZIONE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00076.gif?ts=1646344049429&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
hauteur de point lumineux - 3835 m
matériau - aluminium
avec plaque de base - Oui
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952038415
Réf. Sonepar
00076032370
Réf. Fournisseur
DIS42635900
Réf. Commerciale
Disano
modèle
autre
hauteur de point lumineux
3835 m
matériau
aluminium
avec plaque de base
Oui
traitement de la surface
galvanisé
console
sans
Extérieur MAT 1510 POTEAU ambrosiano argent sablé
Les Atouts de la gamme:
Les mâts proposés par Disano se déclinent en différents matériaux : fibre de verre, acier ou aluminium.Différentes hauteurs sont proposées ainis que différentes fomes : droit ou cylindro conique...Les standards au niveau des coloris sont : Graphite, Argent SabléPossibilité d'avoir les mâts en Galva ou dans un RAL définiAttention : les mâts sont livrés sans tiges de scellement.