![Disano - 1487 Mat Acier H=5800Mm graphite](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/76/DIS42506400_0.jpg?ts=1705982500301)
Disano - 1487 Mat Acier H=5800Mm graphite
![DISANO ILLUMINAZIONE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00076.gif?ts=1646344049429&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
modèle - cylindrique
matériau - acier
forme étagée - Non
pointe conique - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952115277
Réf. Sonepar
00076211527
Réf. Fournisseur
DIS42506400
Réf. Commerciale
Disano
couleur
autre
modèle
cylindrique
matériau
acier
forme étagée
Non
pointe conique
Non
avec plaque de base
Non
Extérieur MAT accessoire 1487 MAT acier hauteur = 5800 MM graphite
Les Atouts de la gamme:
Les mâts proposés par Disano se déclinent en différents matériaux : fibre de verre, acier ou aluminium.Différentes hauteurs sont proposées ainis que différentes fomes : droit ou cylindro conique...Les standards au niveau des coloris sont : Graphite, Argent SabléPossibilité d'avoir les mâts en Galva ou dans un RAL définiAttention : les mâts sont livrés sans tiges de scellement.