Disano - 1481 Mat Conique H=3500Mm anthracite
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - anthracite
modèle - bouteille/quille
matériau - acier
forme étagée - Non
diamètre du pied - 89 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952167139
Réf. Sonepar
00076004784
Réf. Fournisseur
DIS42516000
Réf. Commerciale
Disano
couleur
anthracite
modèle
bouteille/quille
matériau
acier
forme étagée
Non
diamètre du pied
89 mm
pointe conique
Oui
avec plaque de base
Non
console
sans
Extérieur MAT 1481 Conique hauteur = 3500MM anthracite
Les Atouts de l'article:
Mât Conique en acier de couleur anthracite et de hauteur : 3,5m
Les Atouts de la gamme:
Les mâts proposés par Disano se déclinent en différents matériaux : fibre de verre, acier ou aluminium.Différentes hauteurs sont proposées ainis que différentes fomes : droit ou cylindro conique...Les standards au niveau des coloris sont : Graphite, Argent SabléPossibilité d'avoir les mâts en Galva ou dans un RAL définiAttention : les mâts sont livrés sans tiges de scellement.