![Disano - 1481 Mat Conique Acier H=6M graphite](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/76/DIS42515700_0.jpg?ts=1705982498027)
Disano - 1481 Mat Conique Acier H=6M graphite
![DISANO ILLUMINAZIONE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00076.gif?ts=1646344049429&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
couleur - autre
modèle - bouteille/quille
avec plaque de base - Non
forme étagée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952074611
Réf. Sonepar
00076207461
Réf. Fournisseur
DIS42515700
Réf. Commerciale
Disano
matériau
acier
couleur
autre
modèle
bouteille/quille
avec plaque de base
Non
forme étagée
Non
diamètre du pied
127 mm
pointe conique
Oui
Extérieur MAT 1481 Conique à enterrer hauteur = 6M- graphite
Les Atouts de l'article:
Mât Conique en acier de couleur argent et de hauteur : 6,0m
Les Atouts de la gamme:
Les mâts proposés par Disano se déclinent en différents matériaux : fibre de verre, acier ou aluminium.Différentes hauteurs sont proposées ainis que différentes fomes : droit ou cylindro conique...Les standards au niveau des coloris sont : Graphite, Argent SabléPossibilité d'avoir les mâts en Galva ou dans un RAL définiAttention : les mâts sont livrés sans tiges de scellement.