Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Disano - 1481 Mat Conique A Enterrer H=3.5 graphite

Disano - 1481 Mat Conique A Enterrer H=3.5 graphite

DISANO ILLUMINAZIONE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - autre

  • modèle - bouteille/quille

  • hauteur de point lumineux - 3.5 m

  • matériau - acier

  • diamètre du fin bout du mât - 60 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952037869

Réf. Sonepar

00076031550

Réf. Fournisseur

DIS42515400

Réf. Commerciale

Disano

couleur

autre

modèle

bouteille/quille

hauteur de point lumineux

3.5 m

matériau

acier

diamètre du fin bout du mât

60 mm

console

sans

forme étagée

Non

diamètre du pied

89 mm

protection de l'élément de base

sans

pointe conique

Oui

longueur de console

0 mm

avec plaque de base

Non

traitement de la surface

galvanisé

longueur totale

3.5 m

Extérieur MAT 1481 Conique à enterrer hauteur = 3,5M graphite

Les Atouts de l'article:

Mât Conique en acier de couleur argent et de hauteur : 3,5m

Les Atouts de la gamme:

Les mâts proposés par Disano se déclinent en différents matériaux : fibre de verre, acier ou aluminium.Différentes hauteurs sont proposées ainis que différentes fomes : droit ou cylindro conique...Les standards au niveau des coloris sont : Graphite, Argent SabléPossibilité d'avoir les mâts en Galva ou dans un RAL définiAttention : les mâts sont livrés sans tiges de scellement.