fin de vie
Disano - 1481 Mat A Enterrer H=5,5M argent

Disano - 1481 Mat A Enterrer H=5,5M argent

DISANO ILLUMINAZIONE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • modèle - bouteille/quille

  • hauteur de point lumineux - 5.5 m

  • avec plaque de base - Non

  • forme étagée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952037890

Réf. Sonepar

00076031540

Réf. Fournisseur

DIS42515200

Réf. Commerciale

Disano

matériau

acier

modèle

bouteille/quille

hauteur de point lumineux

5.5 m

avec plaque de base

Non

forme étagée

Non

diamètre du pied

102 mm

pointe conique

Oui

Extérieur MAT 1481 à enterrer hauteur = 5,5M argent

Les Atouts de l'article:

Mât Conique en acier de couleur argent et de hauteur : 5,5m

Les Atouts de la gamme:

Les mâts proposés par Disano se déclinent en différents matériaux : fibre de verre, acier ou aluminium.Différentes hauteurs sont proposées ainis que différentes fomes : droit ou cylindro conique...Les standards au niveau des coloris sont : Graphite, Argent SabléPossibilité d'avoir les mâts en Galva ou dans un RAL définiAttention : les mâts sont livrés sans tiges de scellement.