![Disano - 1480 Mat C Base H=3M anthracite](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/76/DIS42508600_0.jpg?ts=1705982605507)
Disano - 1480 Mat C Base H=3M anthracite
![DISANO ILLUMINAZIONE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00076.gif?ts=1646344049429&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - anthracite
modèle - bouteille/quille
matériau - acier
forme étagée - Non
diamètre du pied - 89 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952167191
Réf. Sonepar
00076004808
Réf. Fournisseur
DIS42508600
Réf. Commerciale
Disano
couleur
anthracite
modèle
bouteille/quille
matériau
acier
forme étagée
Non
diamètre du pied
89 mm
pointe conique
Oui
avec plaque de base
Non
longueur totale
3 m
console
sans
Extérieur MAT 1480 Conique hauteur = 3M- anthracite
Les Atouts de l'article:
Mât Conique en acier de couleur anthracite et de hauteur : 3,00m
Les Atouts de la gamme:
Les mâts proposés par Disano se déclinent en différents matériaux : fibre de verre, acier ou aluminium.Différentes hauteurs sont proposées ainis que différentes fomes : droit ou cylindro conique...Les standards au niveau des coloris sont : Graphite, Argent SabléPossibilité d'avoir les mâts en Galva ou dans un RAL définiAttention : les mâts sont livrés sans tiges de scellement.