Disano - 1480 Mat Acier+Base C H= 4M argent
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
modèle - bouteille/quille
avec plaque de base - Non
longueur totale - 4 m
forme étagée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952037968
Réf. Sonepar
00076203796
Réf. Fournisseur
DIS42505100000583
Réf. Commerciale
Disano
matériau
acier
modèle
bouteille/quille
avec plaque de base
Non
longueur totale
4 m
forme étagée
Non
diamètre du pied
89 mm
pointe conique
Oui
Extérieur MAT 1480 acier+base Conique hauteur = 4M- argent
Les Atouts de l'article:
Mât Conique en acier de couleur argent et de hauteur : 4,00m
Les Atouts de la gamme:
Les mâts proposés par Disano se déclinent en différents matériaux : fibre de verre, acier ou aluminium.Différentes hauteurs sont proposées ainis que différentes fomes : droit ou cylindro conique...Les standards au niveau des coloris sont : Graphite, Argent SabléPossibilité d'avoir les mâts en Galva ou dans un RAL définiAttention : les mâts sont livrés sans tiges de scellement.