fin de vie
Disano - 1418 Mat Acier H=7800Mm argent sable

Disano - 1418 Mat Acier H=7800Mm argent sable

DISANO ILLUMINAZIONE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • modèle - cylindrique

  • avec plaque de base - Non

  • forme étagée - Oui

  • diamètre du pied - 159 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952110418

Réf. Sonepar

00076211041

Réf. Fournisseur

DIS42677000

Réf. Commerciale

Disano

matériau

acier

modèle

cylindrique

avec plaque de base

Non

forme étagée

Oui

diamètre du pied

159 mm

pointe conique

Non

Extérieur MAT 1418 accessoire MAT ACIER hauteur=7800MM argent sablé

Les Atouts de la gamme:

Les mâts proposés par Disano se déclinent en différents matériaux : fibre de verre, acier ou aluminium.Différentes hauteurs sont proposées ainis que différentes fomes : droit ou cylindro conique...Les standards au niveau des coloris sont : Graphite, Argent SabléPossibilité d'avoir les mâts en Galva ou dans un RAL définiAttention : les mâts sont livrés sans tiges de scellement.