![Disano - 1417 Mat Acier + Base H=7M graphite](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/76/DIS42676100000583_0.jpg?ts=1705982500261)
Disano - 1417 Mat Acier + Base H=7M graphite
![DISANO ILLUMINAZIONE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00076.gif?ts=1646344049429&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
modèle - cylindrique
hauteur de point lumineux - 7 m
diamètre du fin bout du mât - 102 mm
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952110364
Réf. Sonepar
00076211036
Réf. Fournisseur
DIS42676100000583
Réf. Commerciale
Disano
couleur
autre
modèle
cylindrique
hauteur de point lumineux
7 m
diamètre du fin bout du mât
102 mm
matériau
acier
forme étagée
Oui
diamètre du pied
159 mm
avec plaque de base
Oui
traitement de la surface
laqué / peint
épaisseur de paroi
45 mm
Extérieur MAT 1417 accessoire MAT ACIER + base hauteur=7M graphite
Les Atouts de la gamme:
Les mâts proposés par Disano se déclinent en différents matériaux : fibre de verre, acier ou aluminium.Différentes hauteurs sont proposées ainis que différentes fomes : droit ou cylindro conique...Les standards au niveau des coloris sont : Graphite, Argent SabléPossibilité d'avoir les mâts en Galva ou dans un RAL définiAttention : les mâts sont livrés sans tiges de scellement.