![Disano - 1411 Mat H=3965Mm anthracite](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/76/DIS42523100_0.jpg?ts=1705982593012)
Disano - 1411 Mat H=3965Mm anthracite
![DISANO ILLUMINAZIONE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00076.gif?ts=1646344049429&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - anthracite
hauteur de point lumineux - 4 m
diamètre du fin bout du mât - 102 mm
matériau - acier
console - double
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952080995
Réf. Sonepar
00076208099
Réf. Fournisseur
DIS42523100
Réf. Commerciale
Disano
couleur
anthracite
hauteur de point lumineux
4 m
diamètre du fin bout du mât
102 mm
matériau
acier
console
double
longueur de console
760 mm
avec plaque de base
Oui
traitement de la surface
galvanisé
Extérieur MAT accessoire MAT 1411 hauteur = 3965MM anthracite
Les Atouts de la gamme:
Les mâts proposés par Disano se déclinent en différents matériaux : fibre de verre, acier ou aluminium.Différentes hauteurs sont proposées ainis que différentes fomes : droit ou cylindro conique...Les standards au niveau des coloris sont : Graphite, Argent SabléPossibilité d'avoir les mâts en Galva ou dans un RAL définiAttention : les mâts sont livrés sans tiges de scellement.