Disano - 1342 Mat Diametre 193 C Base H=6000Mm Ar2
![DISANO ILLUMINAZIONE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00076.gif?ts=1646344049429&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952049411
Réf. Sonepar
00076204941
Réf. Fournisseur
DIS42408500000583
Réf. Commerciale
Disano
Extérieur MAT 1343 diamètre 193 C base hauteur = 6000mm argent
Les Atouts de l'article:
Mât de diamètre 193 et de couleur argent et de hauteur : 6,00m
Les Atouts de la gamme:
Les mâts proposés par Disano se déclinent en différents matériaux : fibre de verre, acier ou aluminium.Différentes hauteurs sont proposées ainis que différentes fomes : droit ou cylindro conique...Les standards au niveau des coloris sont : Graphite, Argent SabléPossibilité d'avoir les mâts en Galva ou dans un RAL définiAttention : les mâts sont livrés sans tiges de scellement.