![Disano - 1341 Mat Iride Diametre 121 H=6800Mm graphite](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/76/DIS42407700.jpg?ts=1704842943661)
Disano - 1341 Mat Iride Diametre 121 H=6800Mm graphite
![DISANO ILLUMINAZIONE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00076.gif?ts=1646344049429&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
modèle - cylindrique
hauteur de point lumineux - 6.8 m
matériau - acier
diamètre du fin bout du mât - 121 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952115413
Réf. Sonepar
00076004714
Réf. Fournisseur
DIS42405800
Réf. Commerciale
Disano
couleur
autre
modèle
cylindrique
hauteur de point lumineux
6.8 m
matériau
acier
diamètre du fin bout du mât
121 mm
console
unique
forme étagée
Non
diamètre du pied
120 mm
protection de l'élément de base
sans
pointe conique
Non
longueur de console
0 mm
avec plaque de base
Non
traitement de la surface
laqué / peint
longueur totale
6.8 m
Extérieur éclairage urbain mat iride 1341 diamètre 121 hauteur 6800 mm graphite
Les Atouts de l'article:
Mât de diamètre 121 et de hauteur : 6,8m
Les Atouts de la gamme:
Les mâts proposés par Disano se déclinent en différents matériaux : fibre de verre, acier ou aluminium.Différentes hauteurs sont proposées ainis que différentes fomes : droit ou cylindro conique...Les standards au niveau des coloris sont : Graphite, Argent SabléPossibilité d'avoir les mâts en Galva ou dans un RAL définiAttention : les mâts sont livrés sans tiges de scellement.