![Disano - 1340 Mat Ac Diametre 120+Base Ht 6M argent](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/76/DIS42407500.jpg?ts=1704842871095)
Disano - 1340 Mat Ac Diametre 120+Base Ht 6M argent
![DISANO ILLUMINAZIONE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00076.gif?ts=1646344049429&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952049282
Réf. Sonepar
00076204928
Réf. Fournisseur
DIS42407600000583
Réf. Commerciale
Disano
Extérieur mat 1340 mat diamètre 120+ base hauteur 6m argent
Les Atouts de l'article:
Mât en acier de diamètre 120 et de couleur argent et de hauteur : 6,00m
Les Atouts de la gamme:
Les mâts proposés par Disano se déclinent en différents matériaux : fibre de verre, acier ou aluminium.Différentes hauteurs sont proposées ainis que différentes fomes : droit ou cylindro conique...Les standards au niveau des coloris sont : Graphite, Argent SabléPossibilité d'avoir les mâts en Galva ou dans un RAL définiAttention : les mâts sont livrés sans tiges de scellement.