Diager - Porte embout standard lg 100mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de la tête - culasse
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 100 mm
avec écrou - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3336600181250
Réf. Sonepar
05862018125
Réf. Fournisseur
U629L100
Réf. Commerciale
Diager
forme de la tête
culasse
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure
100 mm
avec écrou
Non
Porte embout standard lg 100mm Porte-embouts standard
Les Atouts de la gamme:
Idéal pour les endroits difficiles d'accès spécialement avec les grandes longueurs (jusqu'à 250mm).