![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5862/652QLHEX_00.jpg?ts=1715900573506)
Diager - Pilote hexa 11mm quick lock
![DIAGER](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05862.gif?ts=1646344049355&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fraise de bordure - Non
système d'enregistrement - raccord fileté
adapté au placoplâtre - Non
diamètre - 14 mm
profondeur de coupe - 127 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3336600159952
Réf. Sonepar
05862015995
Réf. Fournisseur
652QLHEX
Réf. Commerciale
Diager
fraise de bordure
Non
système d'enregistrement
raccord fileté
adapté au placoplâtre
Non
diamètre
14 mm
profondeur de coupe
127 mm
diamètre du foret de centrage
210 mm
adapté à la fonte
Non
adapté au bois
Non
adapté au laiton
Oui
adapté à la fibre de verre
Non
adapté à l'acier inoxydable
Oui
adapté à l'aluminium
Oui
adapté au plastique
Non
adapté à l'acier
Oui
adapté aux métaux non ferreux
Oui
Pilote hexa 11mm quick lock Pilote quick lock
Les Atouts de la gamme:
Pilote attachement hexagonal 11mm avec système quick lock