![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5862/168_00.jpg?ts=1715900628869)
Diager - Foret béton ULTIMAX 42x690mm 6 taillants attachement SDS Max
![DIAGER](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05862.gif?ts=1646344049355&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système d'enregistrement - SDS-max
longueur de coupe - 550 mm
adapté au béton - Oui
angle de la pointe - 180 °
longueur totale - 690 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3336600192966
Réf. Sonepar
05862019296
Réf. Fournisseur
168D42L0690
Réf. Commerciale
Diager
système d'enregistrement
SDS-max
longueur de coupe
550 mm
adapté au béton
Oui
angle de la pointe
180 °
longueur totale
690 mm
adapté au bois
Non
adapté aux métaux non ferreux
Non
adapté à la pierre
Oui
adapté à l'acier inoxydable
Non
adapté au plastique
Non
adapté à l'acier
Non
Foret béton ULTIMAX 42x690mm 6 taillants attachement SDS Max Foret Ultimax 6 taillants pour le perçage des bétons et béton armé
Les Atouts de la gamme:
Foret 6 taillants compatible SDS-Max. Pour le perçage des bétons durs et des bétons armés.