![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5862/L000M_00.jpg?ts=1715900593339)
Diager - 5 LSS lg 76mm tole extra fine lame bimétal flex pour tole acier et inox 1,2-2mm
![DIAGER](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05862.gif?ts=1646344049355&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 77 mm
insertion d'outils - tige en U
adapté au plastique - Non
adapté à l'acier - Oui
adapté au bois - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3336600177857
Réf. Sonepar
05862017785
Réf. Fournisseur
L000M5
Réf. Commerciale
Diager
longueur totale
77 mm
insertion d'outils
tige en U
adapté au plastique
Non
adapté à l'acier
Oui
adapté au bois
Oui
adapté aux métaux non ferreux
Oui
distance entre les dents
1.2...2 mm
adapté à la céramique
Non
nombre de dents par pouce
5
adapté à l'acier inoxydable
Oui
5 LSS lg 76mm tole extra fine lame bimétal flex pour tole acier et inox 1,2-2mm Lame de scie sauteuse pour le métal
Les Atouts de la gamme:
Lame de scie sauteuse pour les tôles extra-fines